xEnergy - BPZ-FP-400/100-RMQ Frontplate RMQ HxB=100x400 - 108370
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 325 mm
Høyde - 99 mm
Bredde for skapinnbygging - 400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 100 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081080045
Elnummer
2459426
Leverandørens varenummer
108370
Typebeskrivelse
2459426
Bredde:
325 mm
Høyde:
99 mm
Bredde for skapinnbygging:
400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
100 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Frontplate RMQ, for HxB=100x400mm