xEnergy - BPZ-FP-400/100-RMQ-W Frontplate RMQ HxB=100x400 hvit - 108372
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 525 mm
Høyde - 99 mm
Bredde for skapinnbygging - 400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 100 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081080069
Elnummer
2459428
Leverandørens varenummer
108372
Typebeskrivelse
2459428
Bredde:
525 mm
Høyde:
99 mm
Bredde for skapinnbygging:
400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
100 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


