xEnergy - BPZ-FP-400/150-BL Fr.Pl. Tett B425/H150 - 286677
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 320 mm
Høyde - 149 mm
Bredde for skapinnbygging - 400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 150 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4015082866778
Elnummer
2473278
Leverandørens varenummer
286677
Typebeskrivelse
BPZ-FP-400/150-BL
Bredde:
320 mm
Høyde:
149 mm
Bredde for skapinnbygging:
400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
150 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert


