xEnergy - BPZ-FP-400/150-BL-W Fr.plate HxB=150x400 H - 292399

KopierKopier
xEnergy - BPZ-FP-400/150-BL-W Fr.plate HxB=150x400 H

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 320 mm

  • Høyde - 149 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 400 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 150 mm

  • Antall høydeenheter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy Basic

EAN/GTIN

4015082923990

Elnummer

2456098

Leverandørens varenummer

292399

Typebeskrivelse

BPZ-FP-400/150-BL-W

Bredde:

320 mm

Høyde:

149 mm

Bredde for skapinnbygging:

400 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

150 mm

Antall høydeenheter:

0

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

Frontplate HxB=150x400mm, blind, hvit