xEnergy - BPZ-FP-400/175-45 Fr.plate HxB=175x400 45mm - 120784
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 320 mm
Høyde - 174 mm
Bredde for skapinnbygging - 400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 175 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081186143
Elnummer
2461060
Leverandørens varenummer
120784
Typebeskrivelse
2461060
Bredde:
320 mm
Høyde:
174 mm
Bredde for skapinnbygging:
400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
175 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


