xEnergy - BPZ-FP-400/200-BL-W Fr.plate HxB=200x400 H - 292401
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 320 mm
Høyde - 199 mm
Bredde for skapinnbygging - 400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 200 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082924010
Elnummer
2456100
Leverandørens varenummer
292401
Typebeskrivelse
BPZ-FP-400/200-BL-W
Bredde:
320 mm
Høyde:
199 mm
Bredde for skapinnbygging:
400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
200 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


