xEnergy - BPZ-FP-400/350-BL Fr.plate HxB=350x400 - 119229

KopierKopier
xEnergy - BPZ-FP-400/350-BL Fr.plate HxB=350x400

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 320 mm

  • Høyde - 349 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 400 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 350 mm

  • Antall høydeenheter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy Basic

EAN/GTIN

4015081173662

Elnummer

2460759

Leverandørens varenummer

119229

Typebeskrivelse

BPZ-FP-400/350-BL

Bredde:

320 mm

Høyde:

349 mm

Bredde for skapinnbygging:

400 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

350 mm

Antall høydeenheter:

0

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

Avdekking i grå lakert stål. Passer for tetting av tomme felt. Leveres med selvjordende monterings skruer