xEnergy - BPZ-FP-400/350-BL-W Fr.plate HxB=350x400 H - 119245
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 320 mm
Høyde - 349 mm
Bredde for skapinnbygging - 400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 350 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081173822
Elnummer
2460771
Leverandørens varenummer
119245
Typebeskrivelse
2460771
Bredde:
320 mm
Høyde:
349 mm
Bredde for skapinnbygging:
400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
350 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


