xEnergy - BPZ-FP-400/400-BL-W Fr.plate HxB=400x400 H - 119246
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 320 mm
Høyde - 399 mm
Bredde for skapinnbygging - 400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 400 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
EAN/GTIN
4015081173839
Elnummer
2460772
Leverandørens varenummer
119246
Typebeskrivelse
2460772
Bredde:
320 mm
Høyde:
399 mm
Bredde for skapinnbygging:
400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
400 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Frontplate HxB=400x400mm, blind, hvit


