xEnergy - BPZ-FP-400/500-BL Fr.plate HxB=500x400 - 119231
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 320 mm
Høyde - 499 mm
Bredde for skapinnbygging - 400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 500 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
EAN/GTIN
4015081173686
Elnummer
2460760
Leverandørens varenummer
119231
Typebeskrivelse
2460760
Bredde:
320 mm
Høyde:
499 mm
Bredde for skapinnbygging:
400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
500 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Avdekking i grå lakert stål. Passer for tetting av tomme felt. Leveres med selvjordende monterings skruer


