xEnergy - BPZ-FP-400/500-BL-W Fr.plate HxB=500x400 H - 119247
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 320 mm
Høyde - 499 mm
Bredde for skapinnbygging - 400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 500 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081173846
Elnummer
2460773
Leverandørens varenummer
119247
Typebeskrivelse
2460773
Bredde:
320 mm
Høyde:
499 mm
Bredde for skapinnbygging:
400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
500 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


