xEnergy - BPZ-FP-400/800-BL Fr.plate HxB=800x400 - 119232
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 320 mm
Høyde - 799 mm
Bredde for skapinnbygging - 400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 800 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081173693
Elnummer
2460761
Leverandørens varenummer
119232
Typebeskrivelse
2460761
Bredde:
320 mm
Høyde:
799 mm
Bredde for skapinnbygging:
400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
800 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


