xEnergy - BPZ-FP-600/100-BL-W Fr.plate HxB=100x600 H - 292404
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 520 mm
Høyde - 100 mm
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 100 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082924041
Elnummer
2456103
Leverandørens varenummer
292404
Typebeskrivelse
BPZ-FP-600/100-BL-W
Bredde:
520 mm
Høyde:
100 mm
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
100 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Frontplate HxB=100x600mm, blind, hvit


