xEnergy - BPZ-FP-600/100-RMQ-W Frontplate RMQ HxB=100x600 hvit - 108373
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 525 mm
Høyde - 99 mm
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 100 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081080076
Elnummer
2459429
Leverandørens varenummer
108373
Typebeskrivelse
2459429
Bredde:
525 mm
Høyde:
99 mm
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
100 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Frontplate RMQ, for HxB=100x600mm, hvit