xEnergy - BPZ-FP-600/125-45 Fr.plate HxB=125x600 45mm - 120785
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 520 mm
Høyde - 124 mm
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 125 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081186150
Elnummer
2461061
Leverandørens varenummer
120785
Typebeskrivelse
2461061
Bredde:
520 mm
Høyde:
124 mm
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
125 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Avdekking med 45mm utskjæring i grå lakert stål. Passer for montering av BPZ etc. Leveres med selvjordende monterings skruer


