Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

xEnergy - BPZ-FP-600/150-45-W Fr.plate HxB=150x600 45mm H - 292406

KopierKopier
xEnergy - BPZ-FP-600/150-45-W Fr.plate HxB=150x600 45mm H

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 520 mm

  • Høyde - 150 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 600 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 150 mm

  • Antall høydeenheter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082924065

Elnummer

2456105

Leverandørens varenummer

292406

Typebeskrivelse

BPZ-FP-600/150-45-W

Bredde:

520 mm

Høyde:

150 mm

Bredde for skapinnbygging:

600 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

150 mm

Antall høydeenheter:

0

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

Frontplate for HxB=150x600mm, med 45mm cutout, hvit

xEnergy

Et xEnergy-produkt

Oppdag xEnergy-serien