xEnergy - BPZ-FP-600/175-45 Fr.plate HxB=175x600 45mm - 120786

KopierKopier
xEnergy - BPZ-FP-600/175-45 Fr.plate HxB=175x600 45mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 520 mm

  • Høyde - 174 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 600 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 175 mm

  • Antall høydeenheter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy Basic

EAN/GTIN

4015081186167

Elnummer

2461062

Leverandørens varenummer

120786

Typebeskrivelse

2461062

Bredde:

520 mm

Høyde:

174 mm

Bredde for skapinnbygging:

600 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

175 mm

Antall høydeenheter:

0

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

Avdekking med 45mm utskjæring i grå lakert stål. Passer for montering av BPZ etc. Leveres med selvjordende monterings skruer