xEnergy - BPZ-FP-600/300-BL Frontplate - 108392
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 525 mm
Høyde - 305 mm
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 300 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
xEnergy Basic
EAN/GTIN
4015081080267
Elnummer
2465510
Leverandørens varenummer
108392
Typebeskrivelse
BPZ-FP-600/300-BL
Bredde:
525 mm
Høyde:
305 mm
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
300 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Avdekking i grå lakert stål. Passer for tetting av tomme felt. Leveres med selvjordende monterings skruer


