xEnergy - BPZ-FP-600/350-BL-W Fr.plate HxB=350x600 H - 119249
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 520 mm
Høyde - 349 mm
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 350 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
EAN/GTIN
4015081173860
Elnummer
2460775
Leverandørens varenummer
119249
Typebeskrivelse
2460775
Bredde:
520 mm
Høyde:
349 mm
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
350 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Frontplate HxB=350x600mm, blind, hvit


