xEnergy - BPZ-FP-600/400-BL Frontplate Tett - 119234
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 520 mm
Høyde - 399 mm
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 400 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
EAN/GTIN
4015081173716
Elnummer
2465512
Leverandørens varenummer
119234
Typebeskrivelse
BPZ-FP-600/400-BL
Bredde:
520 mm
Høyde:
399 mm
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
400 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Avdekking i grå lakert stål. Passer for tetting av tomme felt. Leveres med selvjordende monterings skruer


