xEnergy - BPZ-FP-600/800-BL-W Fr.plate HxB=800x600 H - 119252

KopierKopier
xEnergy - BPZ-FP-600/800-BL-W Fr.plate HxB=800x600 H

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 520 mm

  • Høyde - 799 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 600 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 800 mm

  • Antall høydeenheter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015081173891

Elnummer

2460778

Leverandørens varenummer

119252

Typebeskrivelse

2460778

Bredde:

520 mm

Høyde:

799 mm

Bredde for skapinnbygging:

600 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

800 mm

Antall høydeenheter:

0

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

Frontplate HxB=800x600mm, blind, hvit