xEnergy - BPZ-FP-800/050-BL Fr.Pl. Tett B800/H50 - 286687
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 720 mm
Høyde - 49 mm
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 50 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082866877
Elnummer
2473288
Leverandørens varenummer
286687
Typebeskrivelse
BPZ-FP-800/050-BL
Bredde:
720 mm
Høyde:
49 mm
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
50 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Avdekking i grå lakert stål. Passer for tetting av tomme felt. Leveres med selvjordende monterings skruer


