xEnergy - BPZ-FP-800/050-BL-W Fr.plate HxB=50x800 H - 292409
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 720 mm
Høyde - 50 mm
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 50 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082924096
Elnummer
2456108
Leverandørens varenummer
292409
Typebeskrivelse
BPZ-FP-800/050-BL-W
Bredde:
720 mm
Høyde:
50 mm
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
50 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


