xEnergy - BPZ-FP-800/100-BL Fr.Pl. Tett B800/H100 - 286688
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 720 mm
Høyde - 99 mm
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 100 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4015082866884
Elnummer
2473289
Leverandørens varenummer
286688
Typebeskrivelse
BPZ-FP-800/100-BL
Bredde:
720 mm
Høyde:
99 mm
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
100 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert


