xEnergy - BPZ-FP-800/100-BL-W Fr.plate HxB=100x800 H - 292410
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 720 mm
Høyde - 100 mm
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 100 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082924102
Elnummer
2456109
Leverandørens varenummer
292410
Typebeskrivelse
BPZ-FP-800/100-BL-W
Bredde:
720 mm
Høyde:
100 mm
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
100 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Frontplate HxB=100x800mm, blind, hvit


