xEnergy - BPZ-FP-800/150-BL-W Fr.plate HxB=150x800 H - 292411

KopierKopier
xEnergy - BPZ-FP-800/150-BL-W Fr.plate HxB=150x800 H

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 720 mm

  • Høyde - 150 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 800 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 150 mm

  • Antall høydeenheter - 0

Emballasje og betingelser

  • 2 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy Basic

EAN/GTIN

4015082924119

Elnummer

2456110

Leverandørens varenummer

292411

Typebeskrivelse

BPZ-FP-800/150-BL-W

Bredde:

720 mm

Høyde:

150 mm

Bredde for skapinnbygging:

800 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

150 mm

Antall høydeenheter:

0

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

Frontplate HxB=150x800mm, blind, hvit