Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

xEnergy - BPZ-FP-800/175-45 Fr.plate HxB=175x800 45mm - 120788

KopierKopier
xEnergy - BPZ-FP-800/175-45 Fr.plate HxB=175x800 45mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 720 mm

  • Høyde - 174 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 800 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 175 mm

  • Antall høydeenheter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081186181

Elnummer

2461064

Leverandørens varenummer

120788

Typebeskrivelse

2461064

Bredde:

720 mm

Høyde:

174 mm

Bredde for skapinnbygging:

800 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

175 mm

Antall høydeenheter:

0

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

Avdekking med 45mm utskjæring i grå lakert stål. Passer for montering av BPZ etc. Leveres med selvjordende monterings skruer

xEnergy

Et xEnergy-produkt

Oppdag xEnergy-serien