xEnergy - BPZ-FP-800/200-45-W Fr.plate HxB=200x800 45mm H - 292414
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 720 mm
Høyde - 200 mm
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 200 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
EAN/GTIN
4015082924140
Elnummer
2456113
Leverandørens varenummer
292414
Typebeskrivelse
BPZ-FP-800/200-45-W
Bredde:
720 mm
Høyde:
200 mm
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
200 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Frontplate for HxB=200x800mm, med 45mm cutout, hvit


