xEnergy - BPZ-FP-800/350-BL Fr.plate HxB=350x800 - 119237
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 720 mm
Høyde - 349 mm
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 350 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081173747
Elnummer
2460765
Leverandørens varenummer
119237
Typebeskrivelse
BPZ-FP-800/350-BL
Bredde:
720 mm
Høyde:
349 mm
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
350 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Avdekking i grå lakert stål. Passer for tetting av tomme felt. Leveres med selvjordende monterings skruer


