xEnergy - BPZ-FP-800/400-BL Frontplate Tett - 119238
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 720 mm
Høyde - 399 mm
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 400 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081173754
Elnummer
2465513
Leverandørens varenummer
119238
Typebeskrivelse
BPZ-FP-800/400-BL
Bredde:
720 mm
Høyde:
399 mm
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
400 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


