xEnergy - BPZ-FP-800/500-BL-W Fr.plate HxB=500x800 H - 119255

KopierKopier
xEnergy - BPZ-FP-800/500-BL-W Fr.plate HxB=500x800 H

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 720 mm

  • Høyde - 499 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 800 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 500 mm

  • Antall høydeenheter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy Basic

EAN/GTIN

4015081173921

Elnummer

2460781

Leverandørens varenummer

119255

Typebeskrivelse

2460781

Bredde:

720 mm

Høyde:

499 mm

Bredde for skapinnbygging:

800 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

500 mm

Antall høydeenheter:

0

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

Frontplate HxB=500x800mm, blind, hvit