xEnergy - BPZ-FP-800/800-BL-W Fr.plate HxB=800x800, H - 119256
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 720 mm
Høyde - 799 mm
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 800 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081173938
Elnummer
2460782
Leverandørens varenummer
119256
Typebeskrivelse
2460782
Bredde:
720 mm
Høyde:
799 mm
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
800 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Frontplate HxB=800x800mm, blind, hvit


