xEnergy - BPZ-FP-NZM4-XDV-600-MH-XVTL Fr.plate NZM4 H HxB=600x600 - 177332
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 520 mm
Høyde - 599 mm
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 600 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
EAN/GTIN
4015081717927
Elnummer
2455902
Leverandørens varenummer
177332
Typebeskrivelse
BPZ-FP-NZM4-XDV-600-MH-XVTL
Bredde:
520 mm
Høyde:
599 mm
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
600 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Frontplate NZM4-XDV symmetrisk for XVTL, horisontal HxB=600x600 mm


