xEnergy - BPZ-FP/S-NZM4-XDV-800-MV-XVTL Fr.plate NZM4 V HxB=600x800 - 177330
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 720 mm
Høyde - 599 mm
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 600 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081717903
Elnummer
2455900
Leverandørens varenummer
177330
Typebeskrivelse
BPZ-FP/S-NZM4-XDV-800-MV-XVTL
Bredde:
720 mm
Høyde:
599 mm
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
600 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


