xEnergy - BPZ-FP-XNH1/2/SASY-400-MV Multiple frontplate - 184522
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 325 mm
Høyde - 455 mm
Bredde for skapinnbygging - 400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081785612
Elnummer
2456348
Leverandørens varenummer
184522
Typebeskrivelse
BPZ-FP-XNH1/2/SASY-400-MV
Bredde:
325 mm
Høyde:
455 mm
Bredde for skapinnbygging:
400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


