xEnergy - BPZ-FPK-1000/050-BL Fr.plate HxB=50x1000 P - 119279
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 920 mm
Høyde - 50 mm
Bredde for skapinnbygging - 1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 50 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081174164
Elnummer
2460805
Leverandørens varenummer
119279
Typebeskrivelse
2460805
Bredde:
920 mm
Høyde:
50 mm
Bredde for skapinnbygging:
1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
50 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Plast
Type overflate:
Ubehandlet
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


