xEnergy - BPZ-FPK-1000/100-BL Fr.plate HxB=100x1000 P - 119280
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 920 mm
Høyde - 100 mm
Bredde for skapinnbygging - 1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 100 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081174171
Elnummer
2460806
Leverandørens varenummer
119280
Typebeskrivelse
2460806
Bredde:
920 mm
Høyde:
100 mm
Bredde for skapinnbygging:
1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
100 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Plast
Type overflate:
Ubehandlet
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


