Utgått

xEnergy - BPZ-FPK-1000/150-45 Fr.plate HxB=150x1000 45mm P - 119298

KopierKopier
xEnergy - BPZ-FPK-1000/150-45 Fr.plate HxB=150x1000 45mm P

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 920 mm

  • Høyde - 150 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 1000 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 150 mm

  • Antall høydeenheter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081174355

Elnummer

2460824

Leverandørens varenummer

119298

Typebeskrivelse

2460824

Bredde:

920 mm

Høyde:

150 mm

Bredde for skapinnbygging:

1000 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

150 mm

Antall høydeenheter:

0

Materiale:

Plast

Type overflate:

Ubehandlet

Frontplate for HxB=150x1000mm, med 45mm cutout, plast