xEnergy - BPZ-FPK-1000/200-BL Fr.plate HxB=200x1000 P - 119282
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 920 mm
Høyde - 200 mm
Bredde for skapinnbygging - 1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 200 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
EAN/GTIN
4015081174195
Elnummer
2460808
Leverandørens varenummer
119282
Typebeskrivelse
2460808
Bredde:
920 mm
Høyde:
200 mm
Bredde for skapinnbygging:
1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
200 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Plast
Type overflate:
Ubehandlet
Frontplate HxB=200x1000mm, blind, plast


