xEnergy - BPZ-FPK-1000/250-BL Fr.plate HxB=250x1000 P - 119283
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 920 mm
Høyde - 250 mm
Bredde for skapinnbygging - 1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 250 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081174201
Elnummer
2460809
Leverandørens varenummer
119283
Typebeskrivelse
2460809
Bredde:
920 mm
Høyde:
250 mm
Bredde for skapinnbygging:
1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
250 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Plast
Type overflate:
Ubehandlet
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


