xEnergy - BPZ-FPK-1200/100-BL Fr.plate HxB=100x1200 P - 119286
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 1120 mm
Høyde - 100 mm
Bredde for skapinnbygging - 1200 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 100 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081174232
Elnummer
2460812
Leverandørens varenummer
119286
Typebeskrivelse
2460812
Bredde:
1120 mm
Høyde:
100 mm
Bredde for skapinnbygging:
1200 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
100 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Plast
Type overflate:
Ubehandlet
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


