Utgått

xEnergy - BPZ-FPK-1200/125-45 Fr.plate HxB=125x1200 45mm P - 120801

KopierKopier
xEnergy - BPZ-FPK-1200/125-45 Fr.plate HxB=125x1200 45mm P

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 1120 mm

  • Høyde - 125 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 1200 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 125 mm

  • Antall høydeenheter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy Basic

EAN/GTIN

4015081186310

Elnummer

2461077

Leverandørens varenummer

120801

Typebeskrivelse

2461077

Bredde:

1120 mm

Høyde:

125 mm

Bredde for skapinnbygging:

1200 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

125 mm

Antall høydeenheter:

0

Materiale:

Plast

Type overflate:

Ubehandlet

Frontplate for HxB=125x1200mm, med 45mm cutout, plast