xEnergy - BPZ-FPK-1200/150-BL Fr.plate HxB=150x1200 P - 119287
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 1120 mm
Høyde - 150 mm
Bredde for skapinnbygging - 1200 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 150 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081174249
Elnummer
2460813
Leverandørens varenummer
119287
Typebeskrivelse
2460813
Bredde:
1120 mm
Høyde:
150 mm
Bredde for skapinnbygging:
1200 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
150 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Plast
Type overflate:
Ubehandlet
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


