Utgått

xEnergy - BPZ-FPK-1200/200-BL Fr.plate HxB=200x1200 P - 119288

KopierKopier
xEnergy - BPZ-FPK-1200/200-BL Fr.plate HxB=200x1200 P

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 1120 mm

  • Høyde - 200 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 1200 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 200 mm

  • Antall høydeenheter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy Basic

EAN/GTIN

4015081174256

Elnummer

2460814

Leverandørens varenummer

119288

Typebeskrivelse

2460814

Bredde:

1120 mm

Høyde:

200 mm

Bredde for skapinnbygging:

1200 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

200 mm

Antall høydeenheter:

0

Materiale:

Plast

Type overflate:

Ubehandlet

Frontplate HxB=200x1200mm, blind, plast