xEnergy - BPZ-FPK-1200/350-BL Fr.plate HxB=350x1200 P - 119291
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 1120 mm
Høyde - 350 mm
Bredde for skapinnbygging - 1200 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 350 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081174287
Elnummer
2460817
Leverandørens varenummer
119291
Typebeskrivelse
2460817
Bredde:
1120 mm
Høyde:
350 mm
Bredde for skapinnbygging:
1200 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
350 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Plast
Type overflate:
Ubehandlet
Frontplate HxB=350x1200mm, blind, plast


