Utgått

xEnergy - BPZ-FPK-400/175-45 Fr.plate HxB=175x400 45mm P - 120794

KopierKopier
xEnergy - BPZ-FPK-400/175-45 Fr.plate HxB=175x400 45mm P

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 320 mm

  • Høyde - 175 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 400 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 175 mm

  • Antall høydeenheter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy Basic

EAN/GTIN

4015081186242

Elnummer

2461070

Leverandørens varenummer

120794

Typebeskrivelse

2461070

Bredde:

320 mm

Høyde:

175 mm

Bredde for skapinnbygging:

400 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

175 mm

Antall høydeenheter:

0

Materiale:

Plast

Type overflate:

Ubehandlet

Frontplate for HxB=175x400mm, med 45mm cutout, plast