xEnergy - BPZ-FPK-400/200-BL Fr.plate HxB=200x400 P - 119264
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 320 mm
Høyde - 200 mm
Bredde for skapinnbygging - 400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 200 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
EAN/GTIN
4015081174010
Elnummer
2460790
Leverandørens varenummer
119264
Typebeskrivelse
2460790
Bredde:
320 mm
Høyde:
200 mm
Bredde for skapinnbygging:
400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
200 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Plast
Type overflate:
Ubehandlet
Frontplate HxB=200x400mm, blind, plast


