Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

xEnergy - BPZ-FPK-600/125-45 Fr.plate HxB=125x600 45mm P - 120795

KopierKopier
xEnergy - BPZ-FPK-600/125-45 Fr.plate HxB=125x600 45mm P

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 520 mm

  • Høyde - 125 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 600 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 125 mm

  • Antall høydeenheter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081186259

Elnummer

2461071

Leverandørens varenummer

120795

Typebeskrivelse

2461071

Bredde:

520 mm

Høyde:

125 mm

Bredde for skapinnbygging:

600 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

125 mm

Antall høydeenheter:

0

Materiale:

Plast

Type overflate:

Ubehandlet

Frontplate for HxB=125x600mm, med 45mm cutout, plast

xEnergy

Et xEnergy-produkt

Oppdag xEnergy-serien