xEnergy - BPZ-FPK-600/175-45 Fr.plate HxB=175x600 45mm P - 120796
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 520 mm
Høyde - 175 mm
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 175 mm
Antall høydeenheter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
EAN/GTIN
4015081186266
Elnummer
2461072
Leverandørens varenummer
120796
Typebeskrivelse
2461072
Bredde:
520 mm
Høyde:
175 mm
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
175 mm
Antall høydeenheter:
0
Materiale:
Plast
Type overflate:
Ubehandlet
Frontplate for HxB=175x600mm, med 45mm cutout, plast


