Utgått

xEnergy - BPZ-FPK-600/200-45 Fr.plate HxB=200x600 45mm P - 119295

KopierKopier
xEnergy - BPZ-FPK-600/200-45 Fr.plate HxB=200x600 45mm P

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 520 mm

  • Høyde - 200 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 600 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 200 mm

  • Antall høydeenheter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy Basic

EAN/GTIN

4015081174324

Elnummer

2460821

Leverandørens varenummer

119295

Typebeskrivelse

2460821

Bredde:

520 mm

Høyde:

200 mm

Bredde for skapinnbygging:

600 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

200 mm

Antall høydeenheter:

0

Materiale:

Plast

Type overflate:

Ubehandlet

Frontplate for HxB=200x600mm, med 45mm cutout, plast